25 lame de fierăstrău cu clichet ″lemn curat″ 74/ 2,5 mm

Cod articol: 623608000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623608000
EAN / GTIN 4007430137043
Număr producător 623608000

Descriere

Descriere:

  • Rapid, curat și cu unghiuri precise

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare / marșarier
  • Grosime: 1,5 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 BR
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Foioase / lemn de esență moale / PAL / plăci de tâmplărie / plăci fibrolemnoase / plăci acoperite 3-30 mm / pentru tăieturi curate / atenție: Opriți cursa pendulului!
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Rapid, curat și unghi precis
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 2,5 mm