25 lame de fierăstrău cu pendulă ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Cod articol: 623607000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623607000
EAN / GTIN 4007430137050
Număr producător 623607000

Descriere

Descriere:

  • Tăieri rapide și drepte

Caracteristică:

  • Versiune: Masă / conic
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Plăci din lemn de foioase / lemn de esență moale / PAL / tamplarie 5-50 mm / în special pentru tăieturi curbe
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Tăieturi rapide și drepte
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 4,0 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.