5 pânze de fierăstrău pendular ″sandwich metalic″ 150/ 2,0 mm

Cod articol: 623604000
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623604000
EAN / GTIN 4007430135315
Număr producător 623604000
L-Număr L01750 1137

Descriere

Descriere:

  • În special pentru prelucrarea panourilor sandwich din metal

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / conic
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 718 BF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel 2,5-6 mm / materiale sandwich 2-120 mm / metale neferoase / plexiglas
  • Lungime utilă: 150 mm
  • Descrierea produsului: În special pentru prelucrarea panourilor sandwich metalice
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 2,0 mm