Rola de șlefuit din fleece ondulat

Cod articol: 623567000
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
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623567000
EAN / GTIN 4007430215963
Număr producător 623567000
L-Număr L01750 557

Descriere

Descriere:

  • Pentru opacifierea și satinarea suprafețelor din oțel inoxidabil și a metalelor neferoase fără acumulări
  • Pentru îndepărtarea zgârieturilor ușoare și curățarea suprafețelor
  • Peliculă de nailon cu granulație elastică intercalată cu granulație, în aranjament ondulat pe miez
  • Max. Viteză 5.900 /min; viteză recomandată 3.000 /min

Caracteristică:

  • Lățime: 100 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 180
  • Unitate de vânzare: 1