Discul de șlefuit cu lamelă/folie 105x50 mm, P 60

Cod articol: 623526000
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
    Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623526000
    EAN / GTIN 4007430148568
    Număr producător 623526000

    Descriere

    Descriere:

    • Lamele abrazive din corindon de înaltă calitate combinate cu o pânză de nailon permeabilă la granulație
    • Pentru matrițare, satinare și îndepărtarea zgârieturilor de pe metale
    • Îndepărtarea vopselelor vechi și netezirea materialelor din lemn
    • Max. Viteză 5.600 /min; viteză recomandată 2.900 /min

    Caracteristică:

    • Lățime: 50 mm
    • Diametru: 105 mm
    • Dimensiunea granulelor: P 60
    • Unitate de vânzare: 1