Perie rotundă din sârmă de oțel Inox 100x70 mm

Cod articol: 623503000
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623503000
    EAN / GTIN 4007430148322
    Număr producător 623503000

    Descriere

    Descriere:

    • Cu fir din oțel inoxidabil. Pentru curățarea rosturilor de sudură, debavurare, desprăfuire, degroșare
    • Viteză maximă: 6.000 /min; viteză recomandată: 2.400 - 3.900 /min.

    Caracteristică:

    • Greutate brută: 0,845 kg
    • Diametru: 100 mm
    • Lățime: 70 mm
    • Grosime cablu: 0,20 mm