Cheie tubulară triunghiulară, Pentru şuruburi: M5

Cod articol: 623503 M5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.910 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M5
Standard DIN 22417 A
Lungimea cozii 100 mm
Înălţimea capului dim. int. F 8,3 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară triunghiulară
⌀ cozii 10 mm
Material Ţeavă de oţel
Suprafaţă galvanizat
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623503 M5
EAN / GTIN 4062406380526
Număr producător 623503 M5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din ţeavă de oţel de precizie, galvanizată, cu tijă cilindrică.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi triunghiulare conform DIN 22424 şi pentru piuliţe triunghiulare conform DIN 22425.

Standard:

DIN 22417 A