10 benzi abrazive 90x100 mm, P 80, ZK

Cod articol: 623474000
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623474000
EAN / GTIN 4007430148032
Număr producător 623474000
L-Număr L01750 897

Descriere

Descriere:

  • Material: corindon de zirconiu pentru granulația P 40, 60, 80, 120
  • Material: corindon normal pentru granulația P 220 (623476000)
  • Potrivite pentru întregul sector metalic, precum și pentru oțeluri inoxidabile
  • Pentru îndepărtarea zgârieturilor și pentru șlefuirea rosturilor de sudură
  • Doar în combinație cu rola de expansiune 623470000
  • Viteza maximă de lucru: 30 m/s; recomandată: 20 m/s

Caracteristică:

  • Lățime: 100 mm
  • Diametru: 90 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Unitate de vânzare: 10