10 benzi de șlefuit 90x100 mm, P 60, ZK

Cod articol: 623473000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623473000
EAN / GTIN 4007430148025
Număr producător 623473000
L-Număr L01750 773

Descriere

Descriere:

  • Material: corindon de zirconiu pentru granulația P 40, 60, 80, 120
  • Material: corindon normal pentru granulația P 220 (623476000)
  • Potrivite pentru întregul sector metalic, precum și pentru oțeluri inoxidabile
  • Pentru îndepărtarea zgârieturilor și pentru șlefuirea rosturilor de sudură
  • Doar în combinație cu rola de expansiune 623470000
  • Viteza maximă de lucru: 30 m/s; recomandată: 20 m/s

Caracteristică:

  • Lățime: 100 mm
  • Diametru: 90 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 60
  • Unitate de vânzare: 10