Soclu 3/8″ hexagonal 18 mm

Cod articol: 6234660
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6234660
    EAN / GTIN 4010886623466
    Număr producător 6234660
    L-Număr L60160 2573

    Descriere

    Descriere:

    Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
    Dispozitiv de acționare pătrată interioară conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
    Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, de la GEDORE.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
    • Lungime de inserție: 30,0 mm
    • Inserție Ø 1: 24,7 mm
    • Ø de inserție 2: 23,0 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 12,5 mm
    • Lățimea totală [mm]: 25 mm
    • Înălțime totală [mm]: 25 mm
    • Lungime totală [mm]: 30 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: șlefuit, cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 18
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături