Coroană de frezat SDS-max 65 x 990 mm

Cod articol: 623380000
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
65 mm
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623380000
EAN / GTIN 4007430098078
Număr producător 623380000
L-Număr L01760 162

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit centrală optimizată cu 3 muchii de tăiere pentru o adecvare maximă la armătură
  • Taie de formă conică pentru o transmitere optimă a impactului și găurire cu vibrații reduse
  • 3 spirale de volum mare pentru un progres rapid al găuririi și o îndepărtare mai rapidă a prafului de găurit
  • Ideal pentru găurirea în materiale dure.

Caracteristică:

  • Diametru: 65 mm
  • Lungime totală: 990 mm