Burghiu SDS-max Pro 4 / 40 x 520 mm

Cod articol: 623349000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623349000
EAN / GTIN 4007430438058
Număr producător 623349000

Descriere

Descriere:

  • Putere de distrugere de neegalat: lama S din carbură solidă extrem de robustă și agresivă
  • Viață de funcționare constant lungă: cap scurt cu canale de praf de volum mare pentru îndepărtarea fără fricțiune a prafului de găurire. Generare minimă de căldură
  • Cea mai mare viteză de găurire: muchii de tăiere secundare înclinate pentru un progres agresiv al găuririi
  • Centrare optimă: vârf de centrare activ pentru ghidare optimă la găurirea în beton și beton armat
  • Diametre exacte ale găurilor de găurire: marcaj de uzură inovator (servește ca indicator pentru precizia dimensională)
  • Controlul vibrațiilor: valori optimizate ale vibrațiilor - ideal pentru cele mai dure cerințe de pe șantier
  • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 400 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Lungime totală: 520 mm
  • Unitate de vânzare: 1