Burghiu SDS-max Pro 4 / 22 x 320 mm

Cod articol: 623324000
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623324000
    EAN / GTIN 4007430437839
    Număr producător 623324000

    Descriere

    Descriere:

    • Putere de distrugere de neegalat: lama S din carbură solidă extrem de robustă și agresivă
    • Viață de funcționare constant lungă: cap scurt cu canale de praf de volum mare pentru îndepărtarea fără fricțiune a prafului de găurire. Generare minimă de căldură
    • Cea mai mare viteză de găurire: muchii de tăiere secundare înclinate pentru un progres agresiv al găuririi
    • Centrare optimă: vârf de centrare activ pentru ghidare optimă la găurirea în beton și beton armat
    • Diametre exacte ale găurilor de găurire: marcaj de uzură inovator (servește ca indicator pentru precizia dimensională)
    • Controlul vibrațiilor: valori optimizate ale vibrațiilor - ideal pentru cele mai dure cerințe de pe șantier
    • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 200 mm
    • Diametru: 22 mm
    • Lungime totală: 320 mm
    • Unitate de vânzare: 1