Burghiu SDS-max Pro 4 / 15 x 340 mm

Cod articol: 623315000
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623315000
    EAN / GTIN 4007430438072
    Număr producător 623315000

    Descriere

    Descriere:

    • Capul de găurire subțire, în formă de daltă, permite o pătrundere rapidă în materialul de găurit.
    • Intrările spiralate scurte și canelurile pentru praf de găurire de volum mare ale spiralei duble optimizate din punct de vedere al performanței asigură o îndepărtare rapidă a prafului de găurire.
    • Rezistența continuă a miezului asigură stabilitate și fermitate. Aceasta permite transferul maxim de energie de la ciocanul de găurit la vârful burghiului.
    • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală etc.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 200 mm
    • Diametru: 15 mm
    • Lungime totală: 340 mm
    • Unitate de vânzare: 1