Descriere:
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
- Lungime de inserție: 28,0 mm
- Inserție Ø 1: 16,1 mm
- Ø de inserție 2: 17,5 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 9,0 mm
- Lățimea totală [mm]: 17,5 mm
- Lungime totală [mm]: 28 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: șlefuit, cromat
- Lățimea pe laturi 1 [AF]: 7/16″
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu