Burghiu SDS-max P4P / 14 x 540 mm

Cod articol: 623213000
Preț per buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
14 mm
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 623213000
EAN / GTIN 4061792156579
Număr producător 623213000
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cap de găurire din carbură solidă extrem de robust și agresiv, cu 4 caneluri, pentru o durată de viață și durabilitate excepționale la găurirea în beton armat
  • Marca de uzură de pe ambele părți ale plăcii principale servește ca indicator pentru a evalua precizia dimensională a găurilor pentru dibluri.
  • Geometria spiralei cu 4 spirale asigură un comportament de găurire cu vibrații reduse și o uzură redusă a spiralei
  • Punctul central de 90° pentru găurire precisă la fața locului și așchiere mică la marginea găurii de găurire
  • Ideal pentru utilizare în beton armat și piatră naturală dură.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 400 mm
  • Diametru: 14 mm
  • Lungime totală: 540 mm
  • Unitate de vânzare: 1