Burghiu SDS-max P4P / 14 x 340 mm

Cod articol: 623212000
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623212000
    EAN / GTIN 4061792156562
    Număr producător 623212000

    Descriere

    Descriere:

    • Cap de găurire din carbură solidă extrem de robust și agresiv, cu 4 caneluri, pentru o durată de viață și durabilitate excepționale la găurirea în beton armat
    • Marca de uzură de pe ambele părți ale plăcii principale servește ca indicator pentru a evalua precizia dimensională a găurilor pentru dibluri.
    • Geometria spiralei cu 4 spirale asigură un comportament de găurire cu vibrații reduse și o uzură redusă a spiralei
    • Punctul central de 90° pentru găurire precisă la fața locului și așchiere mică la marginea găurii de găurire
    • Ideal pentru utilizare în beton armat și piatră naturală dură.

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru: 200 mm
    • Diametru: 14 mm
    • Lungime totală: 340 mm
    • Unitate de vânzare: 1