Lupinski disk 125 mm P 60, N-ZK

Cod articol: 623196000
Copiaţi
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identificare și clasificare

Cod articol 623196000
Copiaţi
EAN / GTIN 4007430087751
Copiaţi
Număr producător 623196000
Copiaţi
L-Număr L01750 879
Copiaţi
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Opis:

  • Primeren za grobo in srednje grobo brušenje na celotnem področju kovin, nerjavnega jekla, jekla, litega železa in pločevine
  • Kakovost ″Novoflex″: zmogljiv vstopni razred
  • Večja zmogljivost brušenja
  • Hladno brušenje
  • Ravnolik vzorec brušenja; udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
  • Najprimernejši za obdelavo nerjavnih jekel
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Sklenjena oblika: kot naleta 7-9°.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Poševno
  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 60
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături