Burghiu SDS-max P4P / 12 x 540 mm

Cod articol: 623194000
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623194000
EAN / GTIN 4061792156548
Număr producător 623194000

Descriere

Descriere:

  • Cap de găurire din carbură solidă extrem de robust și agresiv, cu 4 caneluri, pentru o durată de viață și durabilitate excepționale la găurirea în beton armat
  • Marca de uzură de pe ambele părți ale plăcii principale servește ca indicator pentru a evalua precizia dimensională a găurilor pentru dibluri.
  • Geometria spiralei cu 4 spirale asigură un comportament de găurire cu vibrații reduse și o uzură redusă a spiralei
  • Punctul central de 90° pentru găurire precisă la fața locului și așchiere mică la marginea găurii de găurire
  • Ideal pentru utilizare în beton armat și piatră naturală dură.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 400 mm
  • Diametru: 12 mm
  • Lungime totală: 540 mm
  • Unitate de vânzare: 1