Disc lamelar 125 mm P 120, SP-ZK

Cod articol: 623154000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 623154000
    EAN / GTIN 4061792186712
    Număr producător 623154000

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivită pentru șlefuirea grosieră și intermediară în întregul sector metalurgic, oțel inoxidabil, oțel, fontă și tablă de oțel
    • Performanță de șlefuire uniformă ridicată
    • Șlefuire la rece
    • Pod de șlefuire uniformă; șlefuire confortabilă cu vibrații doar foarte reduse
    • Corespunde cel mai bine pentru lucrul pe oțeluri inoxidabile
    • Viteza maximă de lucru 80 m/s
    • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

    Caracteristică:

    • Design: Oblic
    • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
    • Dimensiunea granulelor: P 120
    • Max. Turație: 12200 rpm