Disc cu lamelă 125 mm P 80, SP-ZK

Cod articol: 623149000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623149000
EAN / GTIN 4061792185852
Număr producător 623149000

Descriere

Descriere:

  • Potrivită pentru șlefuirea grosieră și intermediară în întregul sector metalurgic, oțel inoxidabil, oțel, fontă și tablă de oțel
  • Performanță de șlefuire uniformă ridicată
  • Șlefuire la rece
  • Pod de șlefuire uniformă; șlefuire confortabilă cu vibrații doar foarte reduse
  • Corespunde cel mai bine pentru lucrul pe oțeluri inoxidabile
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s
  • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Max. Turație: 12200 rpm