Burghiu SDS-max Classic / 16 x 340 mm

Cod articol: 623116000
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
16 mm
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623116000
EAN / GTIN 4061792157026
Număr producător 623116000
L-Număr L01750 1269

Descriere

Descriere:

  • Burghiu SDS-max cu vârf de burghiu din carbură de înaltă calitate
  • 4 freze, brazate în vid și -durificate pentru o durată de viață lungă
  • Performanțe bune de găurire cu o durată de viață bună
  • Geometrie spiralată S de volum mare pentru îndepărtarea rapidă a prafului de găurire
  • Pentru utilizare în beton, zidărie, piatră naturală.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 195 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Lungime totală: 340 mm
  • Unitate de vânzare: 1