Recipient basculant fără robinet de scurgere

Cod articol: 6230
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6230
EAN / GTIN 4017976166230
Număr producător 6230
L-Număr L90070 131

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Containerele basculante trebuie să fie ridicate cu un stivuitor pentru a fi golite. Prin coborârea containerului la sol, jgheabul se ridică automat și revine în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 2 mm, sudată strâns, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitor, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură ca protecție împotriva alunecării. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Aditiv ″A″ înseamnă cu robinet de scurgere și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Capacitate (litri): 300
Dimensiuni cutie (mm): 1088 x 630 x 498
Înălțimea marginii de descărcare fără rotile (mm): 418
Înălțimea raftului cu rotile (mm): 655
Lungime totală (mm): 1313
Lățimea totală (mm): 690
Înălțime totală (mm): 576

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături