Lamă MARTOR KONVEXKLINGE 623 , 10 în carcasă

Cod articol: 623.50
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623.50
EAN / GTIN 4002632908507
Număr producător 623.50
L-Număr L60170 297

Descriere

Descriere:

CONVEVE KLINGS NR. 623 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are două muchii de tăiere utilizabile pentru un timp de funcționare mai lung. Lama are o lungime de 46,5 mm, o lățime de 10,5 mm și o grosime de 0,65 mm.

CONVEVE KLINGS NR. 623 este disponibil sub numărul de comandă 623,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 2 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de debavurare în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă