Set de chei de fixare 3/8″ 26-pc hexagonale IN-IS-PH

Cod articol: 6229740
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6229740
EAN / GTIN 4010886622971
Număr producător 6229740
L-Număr L60160 898

Descriere

Descriere:

Cu știfturi forjate, călite și temperate, cu profil hexagonal UD, acționate manual
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3
Sortiment U-10 cu clichet robust acționat de pârghie
În cutie GEDORE din tablă albastră de oțel
Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Tip de acționare/drive, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Lățime totală [mm]: 320 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Profunditate totală [mm]: 210 mm
  • Conţinut (număr de piese): 26 buc.
  • Lățime nominală [mm]: 320 mm
  • Înălțime nominală [mm]: 55 mm