Camion cu cheie în cruce 24 x 27 x 30 x 32 mm 750 x 750 mm

Cod articol: 6228770
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6228770
EAN / GTIN 4010886622872
Număr producător 6228770
L-Număr L60160 2376

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3119, ISO 6788
Pentru camioane, utilaje agricole, tractoare și aplicații industriale
Oțel cu vanadiu 31CrV3
Acoperire cu pulbere gri
Hexagon forjat la cald
Gulerul tipic pentru cheile în cruce GEDORE mărește zona de sudare
Conexiunea pozitivă rezistă chiar și în condiții de sarcină extremă
Dimensiuni: 750 x 750 mm

Caracteristică:

  • Ø de inserție [mm]: 34,5 mm x 38,5 mm x 42,0 mm x 45,0 mm
  • Inserție Ø 1: 34,5 mm
  • Ø de inserție 2: 38,5 mm
  • Inserție-Ø 3: 42,0 mm
  • Inserție-Ø 4: 45,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 750 mm
  • Înălțime totală [mm]: 46 mm
  • Lungime totală [mm]: 750 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: acoperită cu pulbere gri
  • Lățimea pe laturi [mm]: 24 x 27 x 30 x 32
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 24
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 27
  • Lățimea pe laturi 3 [mm]: 30
  • Lățimea pe laturile 4 [mm]: 32
  • Utilizare/aplicație: Pentru camioane, mașini agricole, tractoare și uz industrial
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături