Extensie spate de protecție din aluminiu strălucitor

Cod articol: 62277
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 62277
EAN / GTIN 4031405948570
Număr producător 062277

Descriere

Descriere:

  • Set de 1 x apărătoare laterală pentru spate, 2 x apărătoare pentru spate
  • Include kit de montare
  • Aparat dentar cu o lungime de 3.000 mm
  • Pentru a reduce distanța dintre balustradă și apărătoarea din spate. Dacă distanța orizontală a unei scări cu protecție la spate față de balustradă este mai mică de 1.500 mm, sunt necesare dispozitive suplimentare de protecție la cădere în conformitate cu din EN ISO 14122-4 și din 18799-3

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă