Soclu pentru șurubelniță electrică de 1/2″ TORX E20 de sex masculin

Cod articol: 6223700
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6223700
EAN / GTIN 4010886622377
Număr producător 6223700
L-Număr L60160 4811

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Oțel special GEDORE, finisaj negru

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 38,0 mm
  • Inserție Ø 1: 25,0 mm
  • Ø de inserție 2: 30,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 13,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 38 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe platouri 1 TX (exterior): E20
  • Dimensiunea șurubului: M16
  • Dimensiunea șurubului [mm]: 18,45 mm
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu