Soclu pentru șurubelniță electrică 1/2″ extern TORX E10

Cod articol: 6223110
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6223110
EAN / GTIN 4010886622315
Număr producător 6223110
L-Număr L60160 5223

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Oțel special GEDORE, finisaj negru

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 38,0 mm
  • Inserție Ø 1: 15,0 mm
  • Ø de inserție 2: 25,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 9,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 38 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe platouri 1 TX (exterior): E10
  • Dimensiunea șurubului: M8
  • Dimensiunea șurubului [mm]: 9,42 mm
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu