{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SwissGrip ESD | |
Deschiderea cheii | 5 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Lungimea lamei | 85 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Mâner profilat | ergonomic, drept | |
Material lamă | Oţel special crom-vanadiu | |
Material Mâner | Elastomer | |
Suprafaţă lamă | nichelat şi cromat | |
Lamă şi mâner detaşabile | nu | |
Cu lamă (lame) prelungitor | nu | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 622170 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269167 | |
Număr producător | 8200.5 ESD |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie tubulară cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Deschiderea cheii: 5mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
15,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
8,50 €
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
16,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 212 mm | 231 mm | 152 mm |
Lungimea lamei | 85 mm | 85 mm | 125 mm | 150 mm | 65 mm |
Deschiderea cheii | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tip produs | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară | Cheie tubulară |