Suport de roată hexagonal 28 x 32 mm

Cod articol: 6220280
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Steckschlüssel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6220280
EAN / GTIN 4010886622025
Număr producător 6220280

Descriere

Descriere:

Cu adâncime mare a capului pentru șuruburi proeminente, fără știft de pivot
Oțel vanadium 31CrV3, cromat
Vă rugăm să comandați separat știftul de pivot 27 D

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc.
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 34,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 34,5 mm
  • Diametrul capului 1 [mm]: 41 mm
  • Diametrul capului 2 [mm]: 46 mm
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Lungime nominală [mm]: 400 mm