Suport de roată hexagonal 27 x 32 mm

Cod articol: 6220010
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6220010
EAN / GTIN 4010886622001
Număr producător 6220010
L-Număr L60160 5082

Descriere

Descriere:

Cu adâncime mare a capului pentru șuruburi proeminente, fără știft de pivot
Oțel vanadium 31CrV3, cromat
Vă rugăm să comandați separat știftul de pivot 27 D

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 400 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 34,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 34,5 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 40 mm
  • Cap-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 27 x 32
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături