Trepte de parapet aluminiu strălucitor lungime specială

Cod articol: 62183
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Depăşire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 62183
EAN / GTIN 4031405621831
Număr producător 062183

Descriere

Descriere:

  • Cu grid
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandări pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci pentru picioare
  • Scară de coborâre: Lungime 1.220 mm, tăiat la lungime pe șantier
  • Timpi de livrare mai mari datorită producției legate de comandă

Caracteristică:

  • Lățime de trecere: 536 mm
  • Intrare/ieșire: Pod-top
  • Lungime: 1200 mm
  • Lungime conductor: 1220 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 2213 mm
  • Lungime clară: 1080 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă