TYROLIT Perie lamelară cilindrică 100x100x19,1mm Oțel A40/ Oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol: 62144
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cilindru de curăţare grosieră din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 62144
EAN / GTIN 8024406512747
Număr producător 62144
L-Număr L50140 2242

Descriere

Descriere:

Combinația perfectă dintre manevrabilitate și durata de viață – compoziția rolei noastre PREMIUM din material corindon asigură un echilibru excelent între flexibilitate și durabilitate. cilindru de şlefuit este disponibil într-o varietate de dimensiuni de cereale pentru a acoperi toate aplicațiile: Granulele de dimensiuni 40-80 sunt proiectate pentru o capacitate maximă de îndepărtare, în timp ce dimensiunile 100-320 asigură o finisare perfectă a suprafeței. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tragere eficient asupra sculă de şlefuit și asigură pornirea rapidă a rolei.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de țesut
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C X A-P01 A40
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 19,1 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Model de uzură constantă pentru un finisaj de suprafață de înaltă calitate
  • Durată de viață excelentă
  • Eficiență ridicată de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru curățarea, finisarea, lustruirea sau procesele generale de măcinare pe suprafețe denivelate sau curbate
  • Pentru îndepărtarea urmelor de transpirație, zgârieturi și reziduuri de oxidare, precum și pentru pretratarea suprafeței

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 40-80 pentru cea mai mare rată de eliminare
  • Granule de la 100 pentru un finisaj perfect al suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături