{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | |
Lungime cheie L | 260 mm | |
⌀ cap D1 | 21,6 mm | |
⌀ cap D2 | 25,8 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621405 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197717351 | |
Număr producător | 621405 16X18 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |