Cheie tubulară cu dublă articulaţie 10X11 mm

Cod articol: 621405 10X11
Reducere
17,85 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 10 mm
Deschiderea cheii 2 11 mm
Lungime cheie L 202 mm
⌀ cap D1 14,1 mm
⌀ cap D2 16,7 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621405 10X11
EAN / GTIN 4045197717320
Număr producător 621405 10X11

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; deschideri ale cheii cu toleranţe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menţine capetele în poziţia fixată.
Capete mobile (reglabile până la 200°).

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat, margini rotunjite

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.