Cheie tubulară, îndoită 28 mm

Cod articol: 621340 28
Reducere
29,10 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 28 mm
Lungime cheie L1 290 mm
Lungime cheie L2 60 mm
⌀ gaură F 22 mm
Profil antrenare latură scurtă Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil antrenare latură lungă Cheie tubulară hexagonală
Unghi 90 grad - 95 grad
Proces producţie forjată
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală; Cheie tubulară hexagonală
Deschideri cheie egale pe ambele părţi da
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621340 28
EAN / GTIN 4045197528278
Număr producător 621340 28

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi; la Ref. 6 şi 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă şi hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 − 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.