Cheie cu două capete, Arbore tubular, hexagonal 36 x 41 mm

Cod articol: 6213310
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6213310
EAN / GTIN 4010886621332
Număr producător 6213310
L-Număr L60160 1968

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085
Cu tija goală, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, din material C35, cromat
Cu alezaj pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (se comandă separat)
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • 26 D: 18
  • Adâncime de inserție 1: 27,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 30,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 53 mm
  • Înălțime totală [mm]: 48 mm
  • Lungime totală [mm]: 218 mm
  • Material: C35
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36 x 41
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături