Cheie cu două capete, Arbore tubular, hexagonal 12 x 14 mm

Cod articol: 6211020
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6211020
EAN / GTIN 4010886621103
Număr producător 6211020

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085
Cu tija goală, din oțel tubular, DIN 2391 fără sudură, călit, din material C35, cromat
Cu alezaj pentru știfturile rotative nr. 26 D și nr. 26 RS (se comandă separat)
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Adâncime de inserție 1: 9,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 10,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 20 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 141 mm
  • Material: C35
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 12 x 14
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu