Disc diamantat pentru asfalt FSM 1200x4,4x25,4 mm TGD

Cod articol: 620575
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 620575
    EAN / GTIN 9003176205751
    Număr producător 620575

    Descriere

    Caracteristică:

    • Formă: C77W 50088A DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
    • Adecvarea materialului: Beton
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : 20 - 4,4 - 10
    • Dimensiune (D x D x H): 1200 x 4,4 x 25,4 mm
    • Diametru: 1200 mm
    • Grosime: 4,4 mm
    • Orificiu: 25,4 mm
    • Dimensiunea boabelor: 38
    • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

    Avantaj:

    • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
    • Durată de viață foarte lungă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături