Tijă cu cap de 1/2″ TORX socket T60

Cod articol: 6203270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6203270
EAN / GTIN 4010886620328
Număr producător 6203270

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 13,25 mm
  • Dimensiunea de ieșire TXB (interior): T60
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Alezaj [mm]: 5,63 - 7,87
  • Ø de inserție Acționare: 28 mm
  • Lățimea totală [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 55 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Dimensiunea șurubului: M14
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 16,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături