Șurubelniță de gips-carton cu acumulator TBS 18 LTX BL 5000

Cod articol: 620063840
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 620063840
EAN / GTIN 4061792206342
Număr producător 620063840

Descriere

Descriere:

  • Expertul printre șurubelnițele cu acumulator pentru gips-carton cu viteză mare pentru înșurubarea rapidă în serie a plăcilor de gips-carton
  • Autostart: Șurubelnița pornește automat atunci când este apăsată pentru o muncă comodă și economică
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă, ideal pentru înșurubări în serie
  • Lightweight, șurubelniță manevrabilă cu formă ergonomică pentru ghidare precisă și transmisie de putere în axa de înșurubare
  • Design compact și ușor pentru o utilizare confortabilă cu o singură mână
  • Modul de impulsuri comutabil pentru o adâncire precisă a șuruburilor proeminente fără a îndepărta opritorul de adâncime
  • Înșurubare precisă datorită opritorului de adâncime reglabil fin și ambreiajului cu gheare cu zgomot redus
  • Înșurubare rapidă și precisă în serie cu magazia de șurubelnițe SPEED FIX 57 (accesoriu, nr. 630611000)
  • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina locul de muncă
  • Cu agăţătoare de curea practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Butoane de adâncime, suport magnetic pentru biți 1/4'' (6,35 mm), burghiu de șurubelniță Phillips de 2/25 mm, agăţătoare de curea, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 1.3 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.9 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 5000 /min
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 6 Nm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 83 dB(A)
  • Suport de scule: Hexagon interior 1/4″ (6,35 mm)