Șurubelniță cu acumulator pentru pereți uscați TBS 18 LTX BL 5000

Cod articol: 620063540
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 620063540
EAN / GTIN 4061792206335
Număr producător 620063540

Descriere

Descriere:

  • Expertul printre șurubelnițele cu acumulator pentru gips-carton cu viteză mare pentru înșurubarea rapidă în serie a plăcilor de gips-carton
  • Autostart: Șurubelnița pornește automat atunci când este apăsată pentru o muncă comodă și economică
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid de lucru și eficiență maximă, ideal pentru înșurubări în serie
  • Lightweight, șurubelniță manevrabilă cu formă ergonomică pentru ghidare precisă și transmisie de putere în axa de înșurubare
  • Design compact și ușor pentru o utilizare confortabilă cu o singură mână
  • Modul de impulsuri comutabil pentru o adâncire precisă a șuruburilor proeminente fără a îndepărta opritorul de adâncime
  • Înșurubare precisă datorită opritorului de adâncime reglabil fin și ambreiajului cu gheare cu zgomot redus
  • Cu magazia de șurubelnițe SPEED FIX 57 pentru înșurubări în serie rapide și precise; detașabil fără unelte
  • Magazin pentru prelucrarea curelelor de înșurubare disponibile în comerț cu șuruburi cu lungimea de 25-57 mm
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Rezervativ pentru șurubelniță SPEED FIX 57, opritor de adâncime, suport magnetic pentru biți 1/4'' (6,35 mm), biți de șurubelniță Phillips de 2/25 mm, agăţătoare de curea, 2 acumulatori LiHD (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Greutate cu acumulator: 1.3 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.9 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 5000 /min
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 6 Nm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 83 dB(A)
  • Suport de scule: Hexagon interior 1/4″ (6,35 mm)