TBS 18 LTX BL 5000 Șurubelniță cu acumulator pentru gips-carton

Cod articol: 620063500
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 620063500
    EAN / GTIN 4061792206328
    Număr producător 620063500

    Descriere

    Descriere:

    • Expertul printre șurubelnițele cu acumulator pentru gips-carton cu viteză mare pentru înșurubarea rapidă în serie a plăcilor de gips-carton
    • Autostart: Șurubelnița pornește automat atunci când este apăsată pentru o muncă comodă și economică
    • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid de lucru și eficiență maximă, ideal pentru înșurubări în serie
    • Lightweight, șurubelniță manevrabilă cu formă ergonomică pentru ghidare precisă și transmisie de putere în axa de înșurubare
    • Design compact și ușor pentru o utilizare confortabilă cu o singură mână
    • Modul de impulsuri comutabil pentru o adâncire precisă a șuruburilor proeminente fără a îndepărta opritorul de adâncime
    • Înșurubare precisă datorită opritorului de adâncime reglabil fin și ambreiajului cu gheare cu zgomot redus
    • Înșurubare rapidă și precisă în serie cu magazia de șurubelnițe SPEED FIX 57 (accesoriu, nr. 630611000)
    • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina locul de muncă
    • Cu agăţătoare de curea practic, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
    • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • Butoane de adâncime, suport magnetic pentru biți 1/4'' (6,35 mm), burghiu de șurubelniță Phillips de 2/25 mm, agăţătoare de curea, 2 acumulatori Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 145 L

    Caracteristică:

    • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Tip de acumulator: Li-Power
    • Greutate cu acumulator: 1.3 kg
    • Greutate fără acumulator: 0.9 kg
    • Viteza fără sarcină: 0 - 5000 /min
    • Max. Cuplu de torsiune moale: 6 Nm
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Nivelul presiunii sonore: 72 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 83 dB(A)
    • Suport de scule: Hexagon interior 1/4″ (6,35 mm)