HBS 18 LTX BL 3000 Șurubelniță de înșurubat pentru lemn cu acumulator HBS 18 LTX BL 3000

Cod articol: 620062890
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 620062890
EAN / GTIN 4061792210332
Număr producător 620062890

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță universală cu acumulator pentru construcții din lemn pentru toate aplicațiile de gips-carton, ideală pentru înșurubarea panourilor din fibră de gips și lemn
  • Autostart: Șurubelnița pornește automat atunci când este apăsată pentru o muncă comodă și economică
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid de lucru și eficiență maximă, ideal pentru înșurubări în serie
  • Lightweight, șurubelniță manevrabilă cu formă ergonomică pentru ghidare precisă și transmisie de putere în axa de înșurubare
  • Design compact și ușor pentru o utilizare confortabilă cu o singură mână
  • Modul de impulsuri comutabil pentru o șubrezire precisă a șuruburilor proeminente fără a îndepărta opritorul de adâncime
  • Înșurubare precisă datorită opritorului de adâncime reglabil fin și ambreiajului cu gheare cu zgomot redus
  • Cu magazia de șurubelnițe SPEED FIX 57 pentru înșurubare în serie rapidă și precisă; detașabil fără unelte
  • Magazin pentru prelucrarea benzilor de înșurubare disponibile în comerț cu șuruburi cu lungimea de 25-57 mm
  • Cu cârlig practic pentru curea, poate fi fixat în dreapta sau în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Rezervativ pentru șurubelniță SPEED FIX 57, opritor de adâncime, suport magnetic pentru biți 1/4'' (6,35 mm), biți de șurubelniță Phillips de 2/25 mm, agăţătoare de curea, metaBOX 145 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 1.4 kg
  • Greutate fără acumulator: 1 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 3000 /min
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 10 Nm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 75 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 85 dB(A)
  • Suport de scule: Hexagon interior 1/4″ (6,35 mm)