GRIP 4020Y IC830 Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Cod articol: 6200438
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200438
EAN / GTIN 7291075230147
Număr producător 6200438
L-Număr L23940 162

Descriere

Descriere:

Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Numărul de dinţi: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături