GRIP 3015Y IC5010 Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Cod articol: 6200431
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200431
EAN / GTIN 7291075230123
Număr producător 6200431
L-Număr L23940 444

Descriere

Descriere:

Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.8 mm
  • Numărul de dinţi: 2