HFPL 6004 IC830 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

Cod articol: 6200369
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6200369
    EAN / GTIN 7291075034486
    Număr producător 6200369
    L-Număr L23940 197

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20.8 mm
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
    • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.28 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
    • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.15 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături