HFPL 6030 IC808 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială (rază completă)

Cod articol: 6200313
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6200313
EAN / GTIN 7291075233698
Număr producător 6200313
L-Număr L23940 362

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrarea axială (rază completă)

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20.8 mm
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.28 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.2 mm/rev