GRIP 6008Y IC354 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Cod articol: 6200126
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6200126
EAN / GTIN 7291075028638
Număr producător 6200126
L-Număr L23940 1460

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 21.9 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Numărul de dinţi: 2